Spiraltapper, vaporiseret, MF: 6X0,75

Art.-nr.: 136260 6X0,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6×0,75
Belægning vaporiseret
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,75 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 5,2 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 18 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136260 6X0,75
EAN/GTIN 4045197079145
Producentnummer 136260 6X0,75

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
GG (G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper, vaporiseret, MF: 6X0,75

Spiraltapper, vaporiseret, MF: 6X0,75

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
195,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
365,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
109,44  DKK
plus moms plus fragt
Belægning vaporiseret ubelagt ubelagt
Farvering uden uden uden
Gevindstigning 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
Toleranceklasse ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Gevinddybde 18 mm 12 mm 15 mm
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul Op til 2×D ved bundhul Op til 2,5×D ved bundhul
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven