Spiraltapper, vaporiseret, MF: 10X1

Art.-nr.: 136260 10X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10×1
Belægning vaporiseret
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 9 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 30 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136260 10X1
EAN/GTIN 4045197079176
Producentnummer 136260 10X1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
GG (G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper, vaporiseret, MF: 10X1

Spiraltapper, vaporiseret, MF: 10X1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
248,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
301,72 DKK
245,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
357,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
546 styk på lager
172,47  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform C C C C
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader
Gevindstørrelse M10×1 M10×1 LH M10×1 M10×1
Standard DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Skaftfirkant □ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Skæremateriale HSS E HSS E HSS E HSS E
Skaft-⌀ Ds 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven