{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M30×1,5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 22 mm | |
Skaftfirkant □ | 18 mm | |
Kernehul-⌀ | 28,5 mm | |
Gevind-⌀ | 30 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 90 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136260 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079282 | |
Producentnummer | 136260 30X1,5 |