{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114400 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197018175 | |
Producentnummer | 114400 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 10,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.272 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
Fra
1
stk.
164,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
137,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.653 styk på lager
Fra
1
stk.
14,76 €
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
12,30 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
Fra
1
stk.
23,28 €
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
19,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
Fra
1
stk.
39,96 €
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
33,30 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
381 styk på lager
Fra
1
stk.
52,20 €
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
43,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 1 332,42
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
NOK 1 110,35
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 201,57
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
NOK 167,95
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
464 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 519,83
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
NOK 433,17
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
NOK 908,07
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
NOK 756,68
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | rød | gul | be | be | mėlyna | mėlyna | grön | Utan | grön | grön |
Indvendig køling | nej | nej | ne | ne | ne | ne | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cylindriskt skaft | DIN 1835 A med h6 | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |