Gennemgangshul-spånbrydertap + kernehulsspiralbor M3-12

Art.-nr.: 146650 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

til metrisk gevind Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Norm DIN 371; DIN 376
Til metrisk gevind M3 − M12
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 146650 M3-12
EAN/GTIN 4045197085139
Producentnummer 146650 M3-12

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.
Sammensat af spånbrydertapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 132150 og kernebor nr. 114400

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven