{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114400 5 | |
EAN/GTIN | 4045197017659 | |
Producentnummer | 114400 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18.191 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.269 styk på lager
Fra
1
stk.
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.056 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.356 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.602 styk på lager
Fra
1
stk.
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.190 styk på lager
Fra
1
stk.
22,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | rød | uden | pink | blå | blå | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |