Spiralbor HSS-E N 4,7 mm

Art.-nr.: 114400 4,7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    39,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,56  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 4,7 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 130 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 40 mm
    Spånnotlængde Lc 47 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Skaft-⌀ Ds 4,7 mm
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
    Farvering rød
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114400 4,7
    EAN/GTIN 4045197017628
    Producentnummer 114400 4,7

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
    Forstærket kerne, blank.
    Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven