Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 1,8mm

Art.-nr.: 114400 1,8
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    21,58  DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    17,94  DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 19,3 mm
Spånnotlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 1,8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114400 1,8
Kopier
EAN/GTIN 4045197017338
Kopier
Producentnummer 114400 1,8
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
40
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
30
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
25
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
10
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
8
TOOLOX 33
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
8
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
12
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
8
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
5
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
25
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
80
Uni
passer til / [m/min]
 
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne, blank.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven