Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,3mm

Art.-nr.: 114400 7,3
Rabat
85,75 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    50,06  DKK 85,75 DKK / styk
  • fra 10 styk
    41,72  DKK 71,52 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,1 mm
Spånnotlængde Lc 69 mm
Samlet længde L 109 mm
Skaft-⌀ Ds 7,3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114400 7,3
EAN/GTIN 4045197017888
Producentnummer 114400 7,3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna, blank.
Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,3mm

Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
Fra 1  stk.
85,75 DKK
50,06  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
71,52 DKK
41,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  181,78
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  151,50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  128,26
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  106,92
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  177,61
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  148,05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  333,88
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  278,33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  429,36
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  357,84
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Farvering rød gul Utan Utan blå blå
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Nominel ⌀ DC 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm
Skæremateriale HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
anbefalet maksimal boredybde L2 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm
Produkttype Spiralbor Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven