Spiralborsæt HSS-E nr. 114400 med kassette, ubelagt, Type: 6-10

Art.-nr.: 115280 6-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 6 mm - 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 41
Bor i stigende størrelse 0,1 mm
med kassette ja
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115280 6-10
EAN/GTIN 4045197024794
Producentnummer 115280 6-10

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne, blank.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralborsæt HSS-E nr. 114400 med kassette, ubelagt, Type: 6-10

Spiralborsæt HSS-E nr. 114400 med kassette, ubelagt, Type: 6-10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
3.476,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
4.273,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.054,91  DKK
plus moms plus fragt
Bor i stigende størrelse 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Farvering rød gul rød
med kassette ja ja nej
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338
Skæremateriale HSS E HSS HSS E
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven