{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114400 11 | |
EAN/GTIN | 4045197018205 | |
Producentnummer | 114400 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.390 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
Fra
1
stk.
137,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
115,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
206,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | rød | uden | pink | blå | blå | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 118 grader | 135 grader |