{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 27 mm | |
Samlet længde L | 53 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114400 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197017376 | |
Producentnummer | 114400 2,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.648 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
Fra
1
stk.
26,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
21,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
348 styk på lager
19,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
557 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 53 mm | 57 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |