Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,8mm

Art.-nr.: 114400 4,8
Rabat
39,78 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    23,24  DKK 39,78 DKK / styk
  • fra 10 styk
    19,37  DKK 33,15 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.202 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 44,8 mm
Spånnotlængde Lc 52 mm
Samlet længde L 86 mm
Skaft-⌀ Ds 4,8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114400 4,8
EAN/GTIN 4045197017635
Producentnummer 114400 4,8

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna, blank.
Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,8mm

Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.202 styk på lager
Fra 1  stk.
39,78 DKK
23,24  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
33,15 DKK
19,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  79,74
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  66,51
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  56,02
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  46,73
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  80,46
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  66,99
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  203,12
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  169,26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  228,63
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  190,60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  542,84
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  452,36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  174,39
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  145,30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  230,29
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  191,91
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt obelagd obelagd obelagd TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Samlet længde L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 96 mm 86 mm 86 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Nominel ⌀ DC 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Spånnotlængde Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Skaft-⌀ Ds 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 6 mm 4,8 mm 4,8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven