Spiralbor HSS-E N 2,6 mm

Art.-nr.: 114400 2,6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    29,35  DKK / styk
  • fra 5 styk
    24,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.587 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 26,1 mm
Spånnotlængde Lc 30 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 2,6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114400 2,6
EAN/GTIN 4045197017413

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne, blank.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven