{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,125 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877484 | |
Producentnummer | 114004 7,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
Fra
1
stk.
60,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
50,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.212 styk på lager
9,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.423 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.172 styk på lager
Fra
1
stk.
60,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
50,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.399 styk på lager
Fra
1
stk.
52,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.262 styk på lager
Fra
1
stk.
28,46 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |