{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877347 | |
Producentnummer | 114004 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
727 styk på lager
Fra
1
stk.
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.732 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.220 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.984 styk på lager
Fra
1
stk.
18,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.065 styk på lager
Fra
1
stk.
19,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.252 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |