{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 2 | |
EAN/GTIN | 4062406877293 | |
Producentnummer | 114004 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
298 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.870 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.262 styk på lager
5,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.911 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.005 styk på lager
11,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.728 styk på lager
6,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |