{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 180 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotů | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J2 | |
EAN / GTIN | 4003773048534 | |
Číslo výrobce | 48 11 J2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky J2
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
969 ks okamžitě k dodání
319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
425 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čelistí | rovný | rovný | rovný | 45° zahnutý |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Celková délka | 180 | 180 | 180 | 180 |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | Podobné DIN 5256 |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované | černě atramentované |
⌀ hrotů | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Materiál | Speciální ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |