{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet kleští | 4 | |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný; Vnitřní kroužek rovný | |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky | 140; 180 mm | |
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky | 140; 185 mm | |
Uložení v | textilní svinovací taška | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Číslo výrobce | 00 19 57 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Sada přesných kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky, Počet kleští: 4
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
2 380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
1 633,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet kleští | 4 | 4 | 4 |
Celková délka | 130; 170; 210; 305 mm | 130; 130; 175; 220 mm | |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ hrotů | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný; Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek zalomený | Vnější kroužek zalomený |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |