{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet kleští | 8 | |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný | |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky | 130; 140; 170; 180 mm | |
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky | 130; 140; 175; 185 mm | |
Uložení v | plastový kufr | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 700155 8 | |
EAN / GTIN | 4003773050131 | |
Číslo výrobce | 00 21 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada přesných kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky, Počet kleští: 8
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
5 380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet kleští | 8 | |
Hmotnost | 3,6 kg | |
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |