Provedení:
Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.
Rozsah dodávky:
Přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky resp. otvory: Po 1 ks č.
719770 vel. J0; J1; J2; J3
Přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky resp. hřídele: Po 1 ks č.
719870 vel. A0; A1; A2; A3
Vložka do víka: 1 ks č.
693352Uložení v: L-BOXX® č.
693330 vel. 102
Poznámka:
Nářadí se dodává osazené. K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č.
693370 vel. 5.