Kleště na pojistné kroužky 45° zahnuté J2

Artiklové číslo: 719845 J2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek zalomený

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnitřní kroužek zalomený
Celková délka 180 mm
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ hrotů 1,8 mm
Norma Podobné DIN 5256
Tvar čelistí 45° zahnutý
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719845 J2
EAN / GTIN 4045197493200

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

Podobná DIN 5256.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku