Kleště na pojistné kroužky 45° zahnuté A0

Artiklové číslo: 719845 A0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
547 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek zalomený

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek zalomený
    Celková délka 135 mm
    Na vnější pojistné kroužky ⌀ 3 mm - 10 mm
    ⌀ hrotů 0,9 mm
    Norma Podobné DIN 5254
    Tvar čelistí 45° zahnutý
    Rukojeť s plastovým potahem
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch černě atramentované
    Vyměnitelný hrot ne
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 719845 A0
    EAN / GTIN 4045197493231
    Číslo výrobce 719845 A0

    Popis

    Provedení:

    Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

    Použití:

    K montáži a demontáži pojistných kroužků.

    Norma:

    Podobná DIN 5254.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku