{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek zalomený | |
Celková délka | 135 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,3 mm | |
Norma | Podobné DIN 5254 | |
Tvar čelistí | 45° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Číslo výrobce | 719845 A1 |