Kleště na pojistné kroužky 45° zahnuté A3

Artiklové číslo: 719845 A3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek zalomený

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek zalomený
Celková délka 225 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 40 mm - 100 mm
⌀ hrotů 2,3 mm
Norma Podobné DIN 5254
Tvar čelistí 45° zahnutý
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719845 A3
EAN / GTIN 4045197493262
Číslo výrobce 719845 A3

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

Podobná DIN 5254.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku