{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 225 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotů | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J3 | |
EAN / GTIN | 4003773048541 | |
Číslo výrobce | 48 11 J3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J3
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání
422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 941 ks okamžitě k dodání
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Celková délka | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | Podobné DIN 5256 |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované | černě atramentované |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek zalomený |
Materiál | Speciální ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |