{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | |
Celková délka | 130 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ hrotů | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J01 | |
EAN / GTIN | 4003773048619 | |
Číslo výrobce | 48 21 J01 | |
Výrobce | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |