{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | |
Celková délka | 305 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotů | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J41 | |
EAN / GTIN | 4003773048664 | |
Číslo výrobce | 48 21 J41 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J41
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
780,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D | D | D |
Celková délka | 305 mm | 305 mm | 320 mm |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | Vnitřní kroužek zalomený | Vnitřní kroužek zalomený |
Materiál | Speciální ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne |