{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | |
Celková délka | 130 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotů | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J11 | |
EAN / GTIN | 4003773048633 | |
Číslo výrobce | 48 21 J11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J11
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čelistí | 90° zahnutý | 90° zahnutý | 90° zahnutý |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | Vnitřní kroužek zalomený | Vnitřní kroužek zalomený |
Materiál | Speciální ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne |