{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 320 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotů | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Číslo výrobce | 48 11 J4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky J4
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
570 ks okamžitě k dodání
591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
⌀ hrotů | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek zalomený |
Materiál | Speciální ocel | Speciální ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný hrot | ne | ne | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |