{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | |
Celková délka | 165 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotů | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální ocel | |
Materiál hrotu | Speciální ocel | |
Povrch | šedě atramentované | |
S omezovacím dorazem | ne | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719790 J21 | |
EAN / GTIN | 4003773048640 | |
Číslo výrobce | 48 21 J21 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesné kleště na pojistné kroužky J21
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
541,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání
343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čelistí | 90° zahnutý | 90° zahnutý | 90° zahnutý |
Tvar | D | D | D |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Celková délka | 165 | 165 | 180 |
Rukojeť | s plastovým potahem | s plastovým potahem | s plastovým potahem |
Povrch | šedě atramentované | černá | černě atramentované |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |