Kleště na pojistné kroužky, Typ: J21

Artiklové číslo: 719805 J21
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
482 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek zalomený

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kleští na pojistné kroužky Vnitřní kroužek zalomený
Celková délka 180 mm
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ hrotů 1,8 mm
Norma DIN 5256 D
Tvar D
Tvar čelistí 90° zahnutý
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch černě atramentované
Vyměnitelný hrot ne
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719805 J21
EAN / GTIN 4045197493002
Číslo výrobce 719805 J21
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
S nasazenými přesnými špičkami.
Tvar D – zalomené čelisti o 90°.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku