{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | |
Celková délka | 135 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ hrotů | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719805 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197492630 | |
Číslo výrobce | 719805 J0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kleště na pojistné kroužky J0
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání
327,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čelistí | rovný | rovný |
Celková délka | 135 | 140 |
⌀ hrotů | 0,9 | 0,9 |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek rovný | Vnitřní kroužek rovný |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel |
Vyměnitelný hrot | ne | ne |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky | Kleste na pojistne krouzky |