{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený | |
Celková délka | 320 mm | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotů | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čelistí | 90° zahnutý | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Vyměnitelný hrot | ne | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719805 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197493026 | |
Číslo výrobce | 719805 J41 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |