Sada montážního nářadí, 90dílná s kufrem na nářadí GARANT

Artiklové číslo: 680275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680275
EAN / GTIN 2050001016867

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní základní vybavení pro servis a údržbu zařízení, strojů, přístrojů atd.

Rozsah dodávky:

Plastový skládací metr WIHA 2 m: 1 ks č. 466200 vel. 2
Plochý pilník DICK s rukojetí a velkým úběrem: 1 ks č. 515000 vel. 200
Rámová minipilka GARANT: 1 ks č. 581195
Sada očkoplochých klíčů GARANT: 1 ks č. 613610 vel. 9 (5,5 - 19 mm)
Sada úhlových šroubováků PB Swiss Tools pro šrouby Torx®: 1 ks č. 624810 vel. 8 (TX6 - TX25)
Sada 6hranných úhlových klíčů GARANT s kulovou hlavou a přídržnou funkcí v plastovém držáku: 1 ks č. 627132 vel. 9 (1,5 - 10 mm)
Sada nástrčných klíčů GARANT 1/4 palce: 1 ks č. 630299 vel. 6 (39dílný)
Sada plochých šroubováků GARANT: 1 ks č. 660036 vel. 6 (3,5 - 10 mm)
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 667702 vel. 1; 2
Kombinované kleště GARANT: 1 ks č. 700940 vel. 180
Siko kleště KNIPEX®: 1 ks č. 705800 vel. 250
Ploché zaoblené kleště GARANT, zalomené: 1 ks č. 713440 vel. 200
Kleště KNIPEX® na vnitřní pojistné kroužky, rovné: 1 ks č. 719790 vel. J2
Kleště KNIPEX® na vnější pojistné kroužky, rovné: 1 ks č. 719890 vel. A2
Stranové štípací kleště GARANT: 1 ks č. 724840 vel. 160
Sada sekáčů a průbojníků PB Swiss Tools: 1 ks č. 745100 (6dílná)
Zámečnické kladivo s 3-složkovou násadou: 1 ks č. 750450 vel. 300
Kombinované zámečnické kladivo / palička: 1 ks č. 754880 vel. 30
Kufr GARANT na nářadí: 1 ks č. 692790

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly