Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované 9

Artiklové číslo: 627132 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 563 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 9
Materiál Chromvanadiová ocel
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém klíči č. 627128 − od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly