• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Sada šroubováků, Počet nástrojů: 31

Artiklové číslo: 953202 31
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×24
Šířka 200 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 31
Provedení se šroubovákem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Číslo výrobce 953202 31
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953202: 1 ks
Sada úhlových klíčů GARANT pro šrouby Torx® č. 625025 vel. 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 ks
Sada úhlových 6hranných klíčůGARANT č. 627132 vel. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 00; 0; 1; 2: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku