Plastový skládací metr 2 m

Artiklové číslo: 466200 2
(CZK 128,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 647 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Délka 2 m
Šířka 15 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 466200 2
EAN / GTIN 4010995270575
Číslo výrobce 27057

Popis

Provedení:

Články z kompozitního ohybově tuhého plastu s matným povrchem. Nanejvýš odolné a nelámavé; odolné proti prasknutí, poškrábání a proti působení vody. S drážkovým spojením článků a přesným raženým dělením v mm. Články s aretací na 90° a 180°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku