{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 6 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 100 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 6 | |
EAN / GTIN | 4045197159724 | |
Číslo výrobce | 613950 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 6mm |
|||
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | chromovaný | fosfátované | matně chromované |
Délka klíče L | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |