Očkoplochý klíč 6 mm

Artiklové číslo: 613600 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 6 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Délka klíče L 105 mm
Maximální výška čelisti h1 4 mm
Maximální výška očka h2 max 6 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613600 6
EAN / GTIN 4062406219598
Číslo výrobce 613600 6

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Poznámka:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.
Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku