{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 20 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 230 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613600 20 | |
EAN / GTIN | 4062406220549 | |
Číslo výrobce | 613600 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
622 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
428 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 466 ks okamžitě k dodání
188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Délka klíče L | 230 mm | 240 mm | 240 mm |
Rozměr klíče | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |