{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 22 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 260 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 10 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 15 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220099 | |
Číslo výrobce | 613600 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 563 ks okamžitě k dodání
397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 10 | 9,5 |
Povrch | matně chromované | povrch chromovaný přes nikl |
Délka klíče L | 260 | 300 |
Rozměr klíče | 22 | 22 |
Maximální výška očka h2 max | 15 | 14,2 |
Druh produktu | Maticový klíč | otevřený klíč |