{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 5,5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 100 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613600 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406219581 | |
Číslo výrobce | 613600 5,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 5,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 298 ks okamžitě k dodání
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 913 ks okamžitě k dodání
97,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | matně chromované | fosfátované | chromovaný |
Délka klíče L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozměr klíče | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |