Očkoplochý klíč 5,5 mm

Artiklové číslo: 613950 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 128 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 5,5 mm
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Délka klíče L 100 mm
    Maximální výška čelisti h1 4 mm
    Maximální výška očka h2 max 6 mm
    Poloha kroužku 15 stupeň
    Výrobní postup Zápustkově kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 613950 5,5
    EAN / GTIN 4045197159717
    Číslo výrobce 613950 5,5

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
    S oválnou stopkou.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku