{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 120 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 8 | |
EAN / GTIN | 4045197159748 | |
Číslo výrobce | 613950 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 086 ks okamžitě k dodání
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 309 ks okamžitě k dodání
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 899 ks okamžitě k dodání
143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Povrch | chromovaný | fosfátované | matně chromované |
Délka klíče L | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Rozměr klíče | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |