{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 5 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 100 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 6 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 5 | |
EAN / GTIN | 4045197441621 | |
Číslo výrobce | 613950 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Očkoplochý klíč, chromovaný, Rozměr klíče: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
847 ks okamžitě k dodání
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 4 mm | 4 mm |
Povrch | chromovaný | fosfátované |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň |
Délka klíče L | 100 mm | 100 mm |
Rozměr klíče | 5 mm | 5 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |