{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 30 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 340 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 14 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 20 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 30 | |
EAN / GTIN | 4045197159908 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý klíč 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 418 ks okamžitě k dodání
397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
502,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 14 | 13,2 |
Povrch | chromovaný | chromovaný |
Poloha kroužku | 15 | 15 |
Rozměr klíče | 30 | 30 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 20 | 20 |