{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 19 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 230 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 14 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 19 | |
EAN / GTIN | 4045197159854 | |
Číslo výrobce | 613950 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 303 ks okamžitě k dodání
179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
749 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 9 | 8,5 |
Povrch | chromovaný | chromovaný |
Poloha kroužku | 15 | 15 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 14 | 13 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |