{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 210 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 8 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 13 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197159830 | |
Číslo výrobce | 613950 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 972 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
743 ks okamžitě k dodání
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 8 | 8 |
Délka klíče L | 210 | 254 |
Rozměr klíče | 17 | 17 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 13 | 12 |