{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Délka klíče L | 150 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613950 11 | |
EAN / GTIN | 4045197159779 | |
Číslo výrobce | 613950 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč 11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 887 ks okamžitě k dodání
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
672 ks okamžitě k dodání
176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 | 5,5 |
Povrch | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 150 | 135 |
Rozměr klíče | 11 | 11 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |